CHINT - Merkkivalo LED - ND3-22A vihreä pyöreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - vihreä
Mitoitusjännite Ue - 50...500 V
Jännitetyyppi - AC
Linssin muoto - pyöreä
Lampun kanta - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6938092869301
Sähkönumero
2308609
Toimittajan tuotenumero
ND322AGREEN
Tukkuerä
1
Linssin väri:
vihreä
Mitoitusjännite Ue:
50...500 V
Jännitetyyppi:
AC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP53
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT ND3 ‑sarjan digitaaliset merkkivalot tarjoavat reaaliaikaisen digitaalisen näytön sähköisille suureille, kuten virralle, jännitteelle, taajuudelle ja lämpötilalle teollisissa ohjausjärjestelmissä. Nämä tarkkuusmittarit muuntavat analogiset signaalit selkeäksi digitaaliseksi näytöksi, mikä mahdollistaa helpon valvonnan ja parantaa käyttöturvallisuutta. Pitkällä LED-käyttöiällä varustettu ND3-sarja on saatavana useissa väreissä ja eri muotoisina, ja se soveltuu erinomaisesti sähkönjakokeskuksiin, automaatiojärjestelmiin sekä prosessien valvontasovelluksiin.


