CHINT - Merkkivalo LED - ND3-22AVHz/S sininen neliö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - sininen
Mitoitusjännite Ue - 50...500 V
Jännitetyyppi - AC
Linssin muoto - neliö
Lampun kanta - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6938092869660
Sähkönumero
2308607
Toimittajan tuotenumero
ND322AVHZSBLUE
Tukkuerä
1
Linssin väri:
sininen
Mitoitusjännite Ue:
50...500 V
Jännitetyyppi:
AC
Linssin muoto:
neliö
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT ND3 ‑sarjan digitaaliset merkkivalot tarjoavat reaaliaikaisen digitaalisen näytön sähköisille suureille, kuten virralle, jännitteelle, taajuudelle ja lämpötilalle teollisissa ohjausjärjestelmissä. Nämä tarkkuusmittarit muuntavat analogiset signaalit selkeäksi digitaaliseksi näytöksi, mikä mahdollistaa helpon valvonnan ja parantaa käyttöturvallisuutta. Pitkällä LED-käyttöiällä varustettu ND3-sarja on saatavana useissa väreissä ja eri muotoisina, ja se soveltuu erinomaisesti sähkönjakokeskuksiin, automaatiojärjestelmiin sekä prosessien valvontasovelluksiin.


