CHINT - Merkkivalo LED - Punainen AC LED 230V 50/60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - punainen
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 230 V
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808345587
Sähkönumero
2308601
Toimittajan tuotenumero
ND91R230V
Tukkuerä
1
Merkkiväri:
punainen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
4 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
71 mm
Punainen AC LED 230V 50/60Hz
ND9-merkkivalo
ND9-merkkivalo on kompakti ja luotettava merkinantovalo, joka on suunniteltu sähköpiirien selkeään tilanilmaisuun ohjaus- ja jakelujärjestelmissä. Laite toimii useilla jännitteillä välillä 6,3–230 V AC/DC, mikä mahdollistaa joustavan käytön ja helpon asennuksen erilaisiin kohteisiin.
Pitkäikäinen LED-valonlähde (≥30 000 h) takaa vähäisen huoltotarpeen ja alhaisen energiankulutuksen. 500 V:n nimelliseristysjännite varmistaa vakaan ja turvallisen toiminnan vaativissakin käyttöympäristöissä. IP20-suojausluokan ansiosta ND9 soveltuu sisäkäyttöön sähkökeskuksissa ja ohjauspaneeleissa. Merkkivalo on tarkoitettu DIN-kiskokiinnitykseen ja saatavana useissa väreissä (punainen, vihreä, keltainen, sininen ja valkoinen), mikä mahdollistaa selkeän ja helposti havaittavan tilanilmaisun.
ND9-merkkivalo on kestävä ja luotettava valinta teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan varmaa ja selkeää statusindikaatiota.
ND9-merkkivalo
ND9-merkkivalo on kompakti ja luotettava merkinantovalo, joka on suunniteltu sähköpiirien selkeään tilanilmaisuun ohjaus- ja jakelujärjestelmissä. Laite toimii useilla jännitteillä välillä 6,3–230 V AC/DC, mikä mahdollistaa joustavan käytön ja helpon asennuksen erilaisiin kohteisiin.
Pitkäikäinen LED-valonlähde (≥30 000 h) takaa vähäisen huoltotarpeen ja alhaisen energiankulutuksen. 500 V:n nimelliseristysjännite varmistaa vakaan ja turvallisen toiminnan vaativissakin käyttöympäristöissä. IP20-suojausluokan ansiosta ND9 soveltuu sisäkäyttöön sähkökeskuksissa ja ohjauspaneeleissa. Merkkivalo on tarkoitettu DIN-kiskokiinnitykseen ja saatavana useissa väreissä (punainen, vihreä, keltainen, sininen ja valkoinen), mikä mahdollistaa selkeän ja helposti havaittavan tilanilmaisun.
ND9-merkkivalo on kestävä ja luotettava valinta teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan varmaa ja selkeää statusindikaatiota.


