CHINT - Moottorinsuojakatkaisija - 6-10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 6...10 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 10 A
Leveys - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
70 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6925808307899
Sähkönumero
3708832
Toimittajan tuotenumero
NS225J
Tukkuerä
60
Lämpöreleen virta-asetus:
6...10 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
10 A
Leveys:
44 mm
Syvyys:
80 mm
Korkeus:
91.3 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
painonappi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
2.2 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT NS2 manuaalinen moottorinsuojakytkin (Motor Starter)
CHINT NS2 on kompakti ja luotettava manuaalinen moottorinsuojakytkin, joka yhdistää moottorin käsikäyttöisen käynnistyksen ja pysäytyksen sekä kattavan suojauksen yhteen laitteeseen. Se tarjoaa tehokkaan suojan ylikuormitusta, oikosulkua ja vaihekatkosta vastaan, mikä parantaa käyttövarmuutta ja pidentää moottorin sekä laitteiston käyttöikää. NS2 on mitoitettu käyttövirroille jopa 32 A ja se korvaa monissa sovelluksissa erillisen johdonsuojan ja lämpöreleen, sillä se yhdistää katkaisijan ja lämpöreleen toiminnot samaan runkoon. Laite täyttää IEC/EN 60947-2 ja IEC/EN 60947-4-1 -standardien vaatimukset, joten se soveltuu turvalliseen ja standardien mukaiseen käyttöön teollisissa moottorilähdöissä.
Keskeiset edut
- 2-in-1-ratkaisu: katkaisijan ja lämpöreleen toiminnot samassa laitteessa
- Kattava suojaus: ylikuormitus-, oikosulku- ja vaihekatkosuoja kolmivaihemoottoreille
- Tarkka ja turvallinen käyttö: selkeä manuaalinen käynnistys/pysäytys ja luotettava laukaisu häiriötilanteissa
- Kompakti rakenne: säästää tilaa ohjauskeskuksissa ja helpottaa asennusta
- Tehokas moottorilähtöjen peruskomponentti: sopii erinomaisesti koneisiin ja automaatioon
- Standardinmukainen: IEC/EN 60947-2 ja IEC/EN 60947-4-1
- Käyttövirta: jopa 32 A
- Suojaustoiminnot: ylikuormitus, oikosulku, vaihekatko
- Toiminto: manuaalinen moottorin käynnistys/pysäytys + moottorinsuojaus
- Standardit: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1
- Teollisuuskoneet ja laitteet
- Pumput, kompressorit ja puhaltimet
- Automaatiokeskukset ja moottorilähdöt
- Sovellukset, joissa tarvitaan selkeä käsikäyttö ja luotettava suojaus samassa paketissa


