CHINT - Moottorinsuojakatkaisija - 9-14A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 9...14 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 14 A

  • Leveys - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

70 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6925808307905

Sähkönumero

3708833

Toimittajan tuotenumero

NS225K

Tukkuerä

60

Lämpöreleen virta-asetus:

9...14 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

14 A

Leveys:

44 mm

Syvyys:

80 mm

Korkeus:

91.3 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

3 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

15 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moottorinsuojakytkin

CHINT NS2 manuaalinen moottorinsuojakytkin (Motor Starter)

CHINT NS2 on kompakti ja luotettava manuaalinen moottorinsuojakytkin, joka yhdistää moottorin käsikäyttöisen käynnistyksen ja pysäytyksen sekä kattavan suojauksen yhteen laitteeseen. Se tarjoaa tehokkaan suojan ylikuormitusta, oikosulkua ja vaihekatkosta vastaan, mikä parantaa käyttövarmuutta ja pidentää moottorin sekä laitteiston käyttöikää. NS2 on mitoitettu käyttövirroille jopa 32 A ja se korvaa monissa sovelluksissa erillisen johdonsuojan ja lämpöreleen, sillä se yhdistää katkaisijan ja lämpöreleen toiminnot samaan runkoon. Laite täyttää IEC/EN 60947-2 ja IEC/EN 60947-4-1 -standardien vaatimukset, joten se soveltuu turvalliseen ja standardien mukaiseen käyttöön teollisissa moottorilähdöissä.

Keskeiset edut
  • 2-in-1-ratkaisu: katkaisijan ja lämpöreleen toiminnot samassa laitteessa
  • Kattava suojaus: ylikuormitus-, oikosulku- ja vaihekatkosuoja kolmivaihemoottoreille
  • Tarkka ja turvallinen käyttö: selkeä manuaalinen käynnistys/pysäytys ja luotettava laukaisu häiriötilanteissa
  • Kompakti rakenne: säästää tilaa ohjauskeskuksissa ja helpottaa asennusta
  • Tehokas moottorilähtöjen peruskomponentti: sopii erinomaisesti koneisiin ja automaatioon
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60947-2 ja IEC/EN 60947-4-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttövirta: jopa 32 A
  • Suojaustoiminnot: ylikuormitus, oikosulku, vaihekatko
  • Toiminto: manuaalinen moottorin käynnistys/pysäytys + moottorinsuojaus
  • Standardit: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Teollisuuskoneet ja laitteet
  • Pumput, kompressorit ja puhaltimet
  • Automaatiokeskukset ja moottorilähdöt
  • Sovellukset, joissa tarvitaan selkeä käsikäyttö ja luotettava suojaus samassa paketissa