CHINT - Ohjauskytkin - 1-0-2 kytkin 1-napa

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 250 V

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808333522

Sähkönumero

3608806

Toimittajan tuotenumero

NZK1321P

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

250 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Modulimitoitettu 1-0-2 kytkin 1-napa

CHINT NZK1-32 vaihtokytkin (Change-over Switch)

CHINT NZK1-32 on kompakti ja luotettava manuaalinen vaihtokytkin, joka on suunniteltu AC 50/60 Hz -järjestelmiin. Se mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan virtalähteen vaihdon kahden piirin välillä, mikä auttaa varmistamaan sähkönsyötön jatkuvuuden ja suojaa järjestelmää käyttötilanteiden muuttuessa. Kytkin soveltuu erinomaisesti asuin-, liike- ja teollisuuskohteisiin, joissa tarvitaan yksinkertainen ja kestävä ratkaisu kahden syötön tai kuorman valintaan. NZK1-32 tukee jopa 250 V nimellisjännitettä ja 32 A nimellisvirtaa. Saatavilla olevat 1P- ja 2P-versiot mahdollistavat soveltamisen eri piireihin. Kytkin on suunniteltu pitkäikäiseksi, ja sen sähköinen kestävyys sekä 10 000 käyttösykliä tekevät siitä varman valinnan toistuvaan käyttöön. Asennus on helppoa DIN-kiskoon (TH35-7.5), mikä nopeuttaa käyttöönottoa keskuksissa ja ohjauskaapeissa. Tuote on KEMA-sertifioitu ja täyttää IEC 60669-1 -standardin vaatimukset.

Keskeiset edut
  • Turvallinen virtalähteen vaihto kahden piirin välillä (syötön/kuorman valinta)
  • Kompakti ja kestävä rakenne – suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön
  • 32 A / 250 V käyttöalue tyypillisiin pienjännitesovelluksiin
  • 1P tai 2P -vaihtoehdot joustavaan toteutukseen
  • 10 000 käyttösykliä – hyvä käyttöikä ja luotettava toiminta
  • DIN-kiskoasennus (TH35-7.5) – nopea ja siisti asennus
  • KEMA-sertifioitu, IEC 60669-1 -standardin mukainen
Tekniset pääominaisuudet
  • Taajuus: AC 50/60 Hz
  • Nimellisjännite: jopa 250 V
  • Nimellisvirta: 32 A
  • Napaisuus: 1P tai 2P (mallista riippuen)
  • Käyttöikä: 10 000 käyttösykliä
  • Asennus: DIN-kisko TH35-7.5
  • Sertifiointi / standardi: KEMA, IEC 60669-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Asuinrakennukset: syötön/kuorman valinta ja yksinkertainen varasyöttölogiikka (manuaalinen)
  • Liiketilat: valaistus- ja ryhmäsyöttöjen ohjaukset
  • Teollisuus ja pienet ohjausjärjestelmät: kuorman valinta, huolto-/käyttötilojen vaihto
  • Keskukset ja ohjauskaapit: selkeä manuaalinen vaihto kahden vaihtoehdon välillä