CHINT - Painikekotelo - Harmaa 2-aukko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6901800999881
Sähkönumero
2308639
Toimittajan tuotenumero
NPH120
Tukkuerä
18
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22 mm
Syvyys:
59 mm
Leveys:
74 mm
Korkeus:
106 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NPH1-painikekotelo
CHINT NPH1 -sarjan painikekotelot ovat kompakteja ja kestäviä koteloita sähköpiirien manuaaliseen ohjaukseen teollisissa sovelluksissa. IEC/EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti valmistetut painikekotelot tarjoavat IP65-suojausluokan, mikä takaa luotettavan toiminnan pölyisissä ja kosteissa ympäristöissä.
NPH1-sarja on saatavana useissa kokoonpanoissa (1-, 2- ja 3-reikäiset mallit), ja se tukee taso-, sieni-, valitsin- sekä avainkytkimiä. Tämä tekee koteloista turvallisen ja monipuolisen ratkaisun koneiden, automaation ja prosessilaitteiden ohjaukseen.


