CHINT - Sienipainike - lukkiutuva 40mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Sienipainike - lukkiutuva 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6901800042020

Sähkönumero

2308634

Toimittajan tuotenumero

NP801ZS1RED

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Punainen, 40 mm, lukkiutuva, vapautus kiertämällä

NP8 22 mm -painike

CHINT NP8 22 mm -painikesarja on modulaarinen ja erittäin kestävä ohjauspainikejärjestelmä, joka on suunniteltu teollisen automaation ja konerakennuksen vaativiin sovelluksiin. IEC/EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti valmistettu NP8-sarja tarjoaa IP66-suojausluokan, korkean mekaanisen kestävyyden sekä modulaariset kosketinlohkot joustavaan ja helppoon asennukseen.

Jopa 690 V nimelliseristysjännitteen ja 10 A virrankeston ansiosta NP8-painikkeet takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan vaativissa teollisuusympäristöissä, kuten tuotantolinjoilla, koneohjauksissa ja prosessiteollisuuden sovelluksissa.