CHINT - Tasopainike - Painike 22mm punainen metalli

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - punainen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092497897

Sähkönumero

2308621

Toimittajan tuotenumero

NP2BA41

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

litteä

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

punainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Läpinäkyvä:

ei

Painike 22mm punainen metalli 1NO

NP2-painike

CHINT NP2 -sarjan painikkeet ovat kestäviä, teollisuustason ohjauslaitteita, jotka on suunniteltu luotettavaan sähköpiirien manuaaliseen ohjaukseen automaatio- ja koneratkaisuissa. IEC/EN 60947-5-1 -standardien mukaisesti valmistettu NP2-sarja soveltuu sekä AC- että DC-sovelluksiin ja takaa varman toiminnan vaativissakin käyttöympäristöissä.

Painikkeilla on jopa 690 V nimelliseristysjännite, IP40-suojausluokka sekä pitkä mekaaninen käyttöikä. NP2-painikkeet ovat luotettava valinta tuotantolinjoihin, ohjauskeskuksiin ja prosessinohjauksen sovelluksiin.