CHINT - Työvirtalaukaisija - S9 230V AC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808301217

Sähkönumero

3227687

Toimittajan tuotenumero

S9AC230

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

S9 230V AC työvirtalaukaisin NB1- ja NB1L-tuotesarjoille

S9-alijännite-/laukaisukela (Shunt Release) NB1- ja NB1L-sarjoille

CHINT S9 -laukaisukela on sähköinen lisälaite, joka mahdollistaa johdonsuojakatkaisijan etäavaamisen ohjausjännitteen avulla. Se on yhteensopiva NB1-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden ja NB1L-sarjan vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden kanssa ja soveltuu tehokkaaseen etälaukaisuun turvallisuuden ja automaation parantamiseksi.

S9 asennetaan helposti katkaisijan vasemmalle puolelle sille tarkoitetun kiinnitystapin avulla. Laite tarjoaa luotettavan toiminnan laajalla jännitealueella sekä vaativissa käyttöolosuhteissa. IEC/EN 60947-5-1 -standardien mukaisesti valmistettu S9-laukaisukela soveltuu sekä teollisiin että asuinkiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmiin.