CHINT - Työvirtalaukaisija - S9 24V DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808301200
Sähkönumero
3227686
Toimittajan tuotenumero
S9DC24
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
S9-alijännite-/laukaisukela (Shunt Release) NB1- ja NB1L-sarjoille
CHINT S9 -laukaisukela on sähköinen lisälaite, joka mahdollistaa johdonsuojakatkaisijan etäavaamisen ohjausjännitteen avulla. Se on yhteensopiva NB1-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden ja NB1L-sarjan vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden kanssa ja soveltuu tehokkaaseen etälaukaisuun turvallisuuden ja automaation parantamiseksi.
S9 asennetaan helposti katkaisijan vasemmalle puolelle sille tarkoitetun kiinnitystapin avulla. Laite tarjoaa luotettavan toiminnan laajalla jännitealueella sekä vaativissa käyttöolosuhteissa. IEC/EN 60947-5-1 -standardien mukaisesti valmistettu S9-laukaisukela soveltuu sekä teollisiin että asuinkiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmiin.


