CHINT - Valintakytkin - 2-as lukittuva 1NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi
Painikkeen väri - musta
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808337094
Sähkönumero
2308623
Toimittajan tuotenumero
NP2BJ21
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Painikkeen väri:
musta
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
NP2-painike
CHINT NP2 -sarjan painikkeet ovat kestäviä, teollisuustason ohjauslaitteita, jotka on suunniteltu luotettavaan sähköpiirien manuaaliseen ohjaukseen automaatio- ja koneratkaisuissa. IEC/EN 60947-5-1 -standardien mukaisesti valmistettu NP2-sarja soveltuu sekä AC- että DC-sovelluksiin ja takaa varman toiminnan vaativissakin käyttöympäristöissä.
Painikkeilla on jopa 690 V nimelliseristysjännite, IP40-suojausluokka sekä pitkä mekaaninen käyttöikä. NP2-painikkeet ovat luotettava valinta tuotantolinjoihin, ohjauskeskuksiin ja prosessinohjauksen sovelluksiin.


