CHINT - Valintakytkin - 2-as lukittuva 1NO musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi
Painikkeen väri - musta
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6901800043867
Sähkönumero
2308630
Toimittajan tuotenumero
NP810X21BLACK
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Painikkeen väri:
musta
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
NP8 22 mm -painike
CHINT NP8 22 mm -painikesarja on modulaarinen ja erittäin kestävä ohjauspainikejärjestelmä, joka on suunniteltu teollisen automaation ja konerakennuksen vaativiin sovelluksiin. IEC/EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti valmistettu NP8-sarja tarjoaa IP66-suojausluokan, korkean mekaanisen kestävyyden sekä modulaariset kosketinlohkot joustavaan ja helppoon asennukseen.
Jopa 690 V nimelliseristysjännitteen ja 10 A virrankeston ansiosta NP8-painikkeet takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan vaativissa teollisuusympäristöissä, kuten tuotantolinjoilla, koneohjauksissa ja prosessiteollisuuden sovelluksissa.


