CHINT - Välirele - 6A AC/DC220V

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Välirele - 6A AC/DC220V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - osittain elektroninen

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.33

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6932374876209

Sähkönumero

2708801

Toimittajan tuotenumero

NJX6CTT6AACDC220V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

osittain elektroninen

Nimellisvirta:

6 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.33

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Upotussyvyys:

75 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjausjännite 1:

220...220 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Välirele 6A AC/DC220V jousiliitin

NJX6-välirele on CHINTin kompakti ja suorituskykyinen yleiskäyttöinen rele, joka on suunniteltu ohjaus-, signaalierotus- ja automaatiosovelluksiin. Rele tarjoaa luotettavan kytkentäsuorituskyvyn, alhaisen kelatehon kulutuksen, korkean kosketinluotettavuuden sekä pitkän sähköisen käyttöiän. IEC/EN 61810 -standardien mukaisesti valmistettu NJX6 soveltuu erinomaisesti teollisiin ohjauskeskuksiin, automaatiojärjestelmiin ja mittaus- sekä instrumentointisovelluksiin, joissa vaaditaan kompaktia rakennetta ja varmaa toimintaa.