CHINT - Vikavirtasuojakytkin - 2-napainen B-käyrä 10A 30mA

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6925808312107

Sähkönumero

3227525

Toimittajan tuotenumero

NB1L1PN30MAA10B10K

Tukkuerä

6

Suojattujen napojen määrä:

2

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

10 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

10 kA

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50/60 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

2 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...25 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2-napainen B-käyrä 10A 30mA 10kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi