CHINT - Vikavirtasuojakytkin - 2-napainen B-käyrä 20A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2Nimellisvirta:
20 ATärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 2
Laukaisukäyrä - B
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
34 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 6 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
6925808312138
Sähkönumero
3227535
Toimittajan tuotenumero
NB1L1PN30MAA20B10K
Tukkuerä
6
Suojattujen napojen määrä:
2
Laukaisukäyrä:
B
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
20 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
10 kA
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
2 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...25 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Asennustapa:
DIN-kisko
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




