CHINT - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - 2-napainen C-käyrä 10A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
10 ATärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 2
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 7 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
NB1L
EAN-koodi
6925808308131
Sähkönumero
3208845
Toimittajan tuotenumero
NB1L1PN30MAA10C
Tukkuerä
1
Suojattujen napojen määrä:
2
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
10 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
2 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...25 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Asennustapa:
DIN-kisko
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




