CHINT - Vikavirtasuojakytkin - 3PN 40A 30mA 10kA B-tyyppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - B
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6901800094203
Sähkönumero
3207529
Toimittajan tuotenumero
NL2104N30MAB40A
Tukkuerä
45
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
B
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Laitteen leveys:
72 mm
Laitteen korkeus:
91 mm
Laitteen syvyys:
79 mm
Väri:
harmaa
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitettävä johdin, lanka:
10...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
25...35 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT NL210 vikavirtasuojakytkin (RCCB)
CHINT NL210 on vikavirtasuojakytkin (RCCB), joka on suunniteltu suojaamaan maasulku-/vikavirtatiloilta ja vähentämään vuotovirroista aiheutuvia paloriskejä asuin-, liike- ja teollisuuskohteissa. NL210 on Type B -luokan RCCB, joten se tunnistaa laajasti erilaisia vikavirtoja: AC-vikavirran, pulssimaisen DC-vikavirran sekä tasaisen (smooth) DC-vikavirran aina 1000 Hz asti. Tämä tekee siitä erityisen sopivan nykyaikaisiin sähköjärjestelmiin, joissa esiintyy taajuusmuuttajia, inverttereitä ja tehoelektroniikkaa. NL210 tarjoaa välittömän (instantaneous) laukaisun ja useita herkkyysvaihtoehtoja 30–300 mA, mikä mahdollistaa oikean suojaustason valinnan käyttökohteen mukaan. Laite täyttää IEC/EN 62423 (Type B RCCB) sekä IEC/EN 61008-1 -standardit.
Keskeiset edut
- Tyypin B -vikavirtasuojaus: tunnistaa AC-, pulssimaisen DC- ja tasaisen DC-vikavirran (jopa 1000 Hz)
- Maksimaalinen turvallisuus moderniin sähköön: soveltuu tehoelektroniikkaa sisältäviin järjestelmiin
- Välitön laukaisu: nopea toiminta vikavirtatilanteissa
- Herkkyysvaihtoehdot 30–300 mA: sopiva valinta henkilösuojaukseen tai palosuojaukseen (kohteen mukaan)
- Korkea oikosulkuluokitus/kesto: 10 kA (asennus- ja suojalaiteratkaisun mukaisesti)
- Standardinmukainen: IEC/EN 62423 ja IEC/EN 61008-1
- Laite: RCCB (vikavirtasuojakytkin), ilman ylivirtasuojausta
- Tyyppi: Type B
- Tunnistettavat vikavirrat: AC, pulssimainen DC, tasainen DC (jopa 1000 Hz)
- Laukaisu: välitön (instantaneous)
- Herkkyys (IΔn): 30 mA – 300 mA
- Oikosulkuluokitus/kesto: 10 kA (asennusratkaisusta riippuen)
- Standardit: IEC/EN 62423, IEC/EN 61008-1
- Teollisuus- ja kiinteistöasennukset, joissa on tehoelektroniikkaa
- Taajuusmuuttaja- ja invertterikuormat (moottoriohjaus, automaatio)
- EV-lataus, UPS-/varavoimaratkaisut, aurinkosähköön liittyvät järjestelmät (kohteen vaatimusten mukaan)
- Sähkökeskukset ja jakelut, joissa halutaan laajakaistainen vikavirtatunnistus


