CHINT - Vikavirtasuojakytkin - 4-napainen C-käyrä 16A 30mA

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6925808357665

Sähkönumero

3208848

Toimittajan tuotenumero

NB310L3PN30MAA16C

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

4

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisjännite:

400 V

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50/60 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...25 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 4-napainen C-käyrä 16A 30mA 6kA, 400VAC, 3P+N, A-Tyyppi