CHINT - Virtakisko - 3-napainen 54 moduulia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Vaiheiden lukumäärä:
3Napojen lukumäärä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 972 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6901800516866
Sähkönumero
3227670
Toimittajan tuotenumero
CBB230210
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
972 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
54
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
54
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT CBB-2 -virtakisko on suunniteltu varmistamaan tehokas, turvallinen ja selkeästi jäsennelty sähkönjakelu moduulirakenteisissa pienjännitejärjestelmissä. Se sopii erityisesti 18 mm leveille moduulilaitteille, jolloin kaapelointi pysyy siistinä ja asennus nopeutuu. CBB-2-kiskostoa on saatavilla sekä U-tyypin että pin-tyypin liitännöillä, ja se tukee 1P–4P-konfiguraatioita. Poikkipinta-alavaihtoehdot 10 mm² ja 16 mm² mahdollistavat oikean mitoittamisen eri kuormitustasoihin. Valmistettu IEC 60947-7 -standardien mukaisesti, CBB-2 tarjoaa:
- Erinomaisen johtavuuden – vähäiset häviöt ja luotettava virrankulku
- Vankan mekaanisen rakenteen – pitkä käyttöikä ja kestävyys
- Täyden yhteensopivuuden CHINTin NB1- ja NB2-sarjan moduulilaitteiden kanssa
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


