CHINT - Virtakisko - 3P+N 12 moduulia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Vaiheiden lukumäärä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 12 mm
Pituus - 972 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6932103875404
Sähkönumero
3227690
Toimittajan tuotenumero
CBB231210
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
12 mm
Pituus:
972 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
CHINT CBB-2 -virtakisko on suunniteltu varmistamaan tehokas, turvallinen ja selkeästi jäsennelty sähkönjakelu moduulirakenteisissa pienjännitejärjestelmissä. Se sopii erityisesti 18 mm leveille moduulilaitteille, jolloin kaapelointi pysyy siistinä ja asennus nopeutuu. CBB-2-kiskostoa on saatavilla sekä U-tyypin että pin-tyypin liitännöillä, ja se tukee 1P–4P-konfiguraatioita. Poikkipinta-alavaihtoehdot 10 mm² ja 16 mm² mahdollistavat oikean mitoittamisen eri kuormitustasoihin. Valmistettu IEC 60947-7 -standardien mukaisesti, CBB-2 tarjoaa:
- Erinomaisen johtavuuden – vähäiset häviöt ja luotettava virrankulku
- Vankan mekaanisen rakenteen – pitkä käyttöikä ja kestävyys
- Täyden yhteensopivuuden CHINTin NB1- ja NB2-sarjan moduulilaitteiden kanssa
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


