CHINT - Virtakisko - 3P+N piikki 12 moduulia 10mm2

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Virtakisko - 3P+N piikki 12 moduulia 10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 4

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 12 mm

  • Pituus - 216 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6942337671123

Sähkönumero

3227679

Toimittajan tuotenumero

CBB23171012

Tukkuerä

100

Vaiheiden lukumäärä:

4

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

12 mm

Pituus:

216 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

10 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3P+N piikkikisko 12 moduulia 10mm2

CHINT CBB-2 -virtakisko on suunniteltu varmistamaan tehokas, turvallinen ja selkeästi jäsennelty sähkönjakelu moduulirakenteisissa pienjännitejärjestelmissä. Se sopii erityisesti 18 mm leveille moduulilaitteille, jolloin kaapelointi pysyy siistinä ja asennus nopeutuu. CBB-2-kiskostoa on saatavilla sekä U-tyypin että pin-tyypin liitännöillä, ja se tukee 1P–4P-konfiguraatioita. Poikkipinta-alavaihtoehdot 10 mm² ja 16 mm² mahdollistavat oikean mitoittamisen eri kuormitustasoihin. Valmistettu IEC 60947-7 -standardien mukaisesti, CBB-2 tarjoaa:
  • Erinomaisen johtavuuden – vähäiset häviöt ja luotettava virrankulku
  • Vankan mekaanisen rakenteen – pitkä käyttöikä ja kestävyys
  • Täyden yhteensopivuuden CHINTin NB1- ja NB2-sarjan moduulilaitteiden kanssa

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan