CHINT - Virtamuuntaja kiinteä - Virtamuuntaja 100/5 Ø40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Tarkkuusluokka - 0.5
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 23 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6901800601425
Sähkönumero
6713000
Toimittajan tuotenumero
BH066I10054005
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Tarkkuusluokka:
0.5
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


