CHINT - Virtamuuntaja kiinteä - Virtamuuntaja 400/5 Ø40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6901800601746
Sähkönumero
6713005
Toimittajan tuotenumero
BH066I40054005
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Tarkkuusluokka:
0.5
Virtamuuntaja 400/5 Ø40 cl.0,5
CHINT BH-0.66 I -virtamuuntajat (CT) – tarkkaa mittausta ja luotettavaa suojausta
CHINT BH-0.66 I -virtamuuntaja on luotettava mittaus- ja suojalaite pienjännitteisiin vaihtosähköjärjestelmiin aina 660 V saakka. Se on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan turvallista ja tarkkaa virran muunnosta mittalaitteille ja ohjauspiireille – esimerkiksi ampeerimittareille, energiamittareille (wattituntimittarit) sekä ohjaus- ja suojareleille. Kompaktin rakenteensa ansiosta BH-0.66 I on helppo asentaa niin virtakiskoille (busbar) kuin paneeli-/keskusasennuksiin, ja se mahdollistaa vakaan ja tarkan virranvalvonnan teollisuuden, liikekiinteistöjen ja energianhallinnan sovelluksissa.
Tekniset pääominaisuudet
CHINT BH-0.66 I -virtamuuntajat (CT) – tarkkaa mittausta ja luotettavaa suojausta
CHINT BH-0.66 I -virtamuuntaja on luotettava mittaus- ja suojalaite pienjännitteisiin vaihtosähköjärjestelmiin aina 660 V saakka. Se on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan turvallista ja tarkkaa virran muunnosta mittalaitteille ja ohjauspiireille – esimerkiksi ampeerimittareille, energiamittareille (wattituntimittarit) sekä ohjaus- ja suojareleille. Kompaktin rakenteensa ansiosta BH-0.66 I on helppo asentaa niin virtakiskoille (busbar) kuin paneeli-/keskusasennuksiin, ja se mahdollistaa vakaan ja tarkan virranvalvonnan teollisuuden, liikekiinteistöjen ja energianhallinnan sovelluksissa.
Tekniset pääominaisuudet
- Käyttöjärjestelmä: pienjännite AC, enintään 660 V
- Käyttötarkoitus: mittaus + suojaus
- Toisiolähtö: 5 A Tarkkuusluokat: 0.2 – 1.0 (mallista/versiosta riippuen)
- Asennus: virtakiskoille tai paneeliin
- Tyypilliset liitännät: mittarit (A), energiamittarit (Wh), ohjaus- ja suojareleet


