CHINT - Virtamuuntaja kiinteä - Virtamuuntaja200/5 Ø40

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Virtamuuntaja kiinteä - Virtamuuntaja200/5 Ø40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tarkkuusluokka:

0.5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6901800601548

Sähkönumero

6713003

Toimittajan tuotenumero

BH066I20054005

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Tarkkuusluokka:

0.5

Virtamuuntaja200/5 Ø40 cl.0,5

CHINT BH-0.66 I -virtamuuntajat (CT) – tarkkaa mittausta ja luotettavaa suojausta

CHINT BH-0.66 I -virtamuuntaja on luotettava mittaus- ja suojalaite pienjännitteisiin vaihtosähköjärjestelmiin aina 660 V saakka. Se on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan turvallista ja tarkkaa virran muunnosta mittalaitteille ja ohjauspiireille – esimerkiksi ampeerimittareille, energiamittareille (wattituntimittarit) sekä ohjaus- ja suojareleille. Kompaktin rakenteensa ansiosta BH-0.66 I on helppo asentaa niin virtakiskoille (busbar) kuin paneeli-/keskusasennuksiin, ja se mahdollistaa vakaan ja tarkan virranvalvonnan teollisuuden, liikekiinteistöjen ja energianhallinnan sovelluksissa.

Tekniset pääominaisuudet

  • Käyttöjärjestelmä: pienjännite AC, enintään 660 V
  • Käyttötarkoitus: mittaus + suojaus
  • Toisiolähtö: 5 A Tarkkuusluokat: 0.2 – 1.0 (mallista/versiosta riippuen)
  • Asennus: virtakiskoille tai paneeliin
  • Tyypilliset liitännät: mittarit (A), energiamittarit (Wh), ohjaus- ja suojareleet