CHINT - Ylijännitesuoja kiinteistö - 40kA/440V 4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 440 V
Suojaustason jännite - 2 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6941498994072
Sähkönumero
3227665
Toimittajan tuotenumero
NU6IIGF40KA440V4P
Tukkuerä
3
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
440 V
Suojaustason jännite:
2 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
16 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
16 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CHINT NU6-IIG ylijännitesuoja (SPD)
CHINT NU6-IIG on pienjänniteverkkoihin tarkoitettu ylijännitesuojalaite (Surge Protective Device, SPD), joka suojaa sähköjärjestelmiä ja kuormitettua laitteistoa salaman aiheuttamilta ylijänniteimpulsseilta sekä kytkentäylijännitteiltä. Se on suunniteltu 230/400 V AC, 50/60 Hz -järjestelmiin ja soveltuu laajasti asuin-, liike- ja teollisuusverkkoihin, joissa halutaan parantaa laitteiden käytettävyyttä ja vähentää ylijännitehäiriöiden riskiä. NU6-IIG täyttää IEC/EN 61643-11 -standardin vaatimukset ja on yhteensopiva useiden maadoitusjärjestelmien kanssa, kuten TN-S, TN-C, TT ja IT. Laitteen modulaarinen rakenne ja irrotettavat suojamoduulit helpottavat huoltoa ja mahdollistavat nopean vaihdon ilman koko laitteen uusimista. Lisäksi visuaalinen vikailmaisin auttaa havaitsemaan suojan tilan yhdellä silmäyksellä, mikä nopeuttaa kunnossapitoa ja parantaa järjestelmän turvallisuutta.
Keskeiset edut
- Tehokas ylijännitesuojaus: suojaa laitteita salaman ja kytkentäpiikkien aiheuttamilta ylijännitteiltä
- Sopii 230/400 V AC, 50/60 Hz -järjestelmiin
- Standardinmukainen: IEC/EN 61643-11
- Laaja yhteensopivuus: TN-S, TN-C, TT ja IT -maadoitusjärjestelmät
- Modulaarinen rakenne: helppo asennus ja ylläpito
- Irrotettavat suojamoduulit: nopea ja kustannustehokas huolto
- Visuaalinen vikailmaisin: suojan tila näkyy helposti
- Järjestelmä: 230/400 V AC, 50/60 Hz
- Standardi: IEC/EN 61643-11
- Maadoitusjärjestelmät: TN-S, TN-C, TT, IT
- Rakenne: modulaarinen, irrotettavat suojamoduulit
- Indikointi: visuaalinen vikailmaisin
- Sähkökeskukset (pääkeskukset, ryhmäkeskukset)
- Asuinrakennukset (kodin elektroniikan ja laitteiden suojaus)
- Liike- ja toimistotilat (IT-laitteet, valaistus, automaatio)
- Teollisuusverkot (ohjausjärjestelmät, tuotantolaitteet, prosessiautomaatio)


