CHINT - Ylijännitesuoja kiinteistö - NU6- I + II /F 12.5/275 4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 50 kA
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 275 V
Varokealustan koko - 4 TE (rasterimitta)
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6941928220177
Sähkönumero
3227669
Toimittajan tuotenumero
NU6IIIF1252754P
Tukkuerä
3
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
50 kA
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Nimellissyöksyvirta (8/20):
25 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
16 mm²
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
16 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kategoria tyyppi 1:
kyllä
Integroitu varmistussulake:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CHINT NU6-I+II ylijännitesuojalaite (SPD)
CHINT NU6-I+II on pienjänniteverkkoihin tarkoitettu ylijännitesuojalaite (SPD), joka tarjoaa yhdistetyn Type I- ja Type II -suojauksen. Se suojaa tehokkaasti sekä salaman aiheuttamilta ylijänniteimpulsseilta että kytkentäylijännitteiltä AC 230/400 V sähköjärjestelmissä. Laite on valmistettu IEC/EN 61643-11 -standardin mukaisesti ja soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa ja luotettavaa ylijännitesuojausta sähkönjakelussa. NU6-I+II:n purkaus-/johtokyky jopa 50 kA varmistaa tehokkaan ylijännitteiden vaimennuksen vaativissa olosuhteissa. Huoltoa helpottaa plug-in (pistettävä) modulaarinen rakenne, jonka ansiosta suojamoduulit voidaan vaihtaa nopeasti. Laitteessa on lisäksi ikääntymis- ja ylikuumenemissuojaus, visuaalinen vikailmaisin sekä valinnainen etähälytyskosketin, joka mahdollistaa tilatiedon viemisen valvontaan tai rakennusautomaatioon.
Keskeiset edut
- Yhdistetty Type I + Type II -suojaus: salama- ja kytkentäylijännitteiden tehokas torjunta
- Sopii 230/400 V AC -verkkoihin: yleinen jakeluympäristö teollisuudessa ja kiinteistöissä
- Korkea purkauskyky: jopa 50 kA (mallista riippuen)
- Plug-in-moduulit: nopea huolto ja moduulien vaihto ilman koko laitteen uusimista
- Ikääntymis- ja ylikuumenemissuojaus: parantaa turvallisuutta ja käyttövarmuutta
- Visuaalinen vikailmaisin: suojan tila nähtävissä yhdellä silmäyksellä
- Valinnainen etähälytys: helppo liittää valvontaan (SCADA/BMS)
- Standardinmukainen: IEC/EN 61643-11
- Järjestelmä: AC 230/400 V, 50/60 Hz
- Suojaustyyppi: Type I + Type II (yhdistetty)
- Purkaus-/johtokyky: jopa 50 kA (mallista riippuen)
- Rakenne: modulaarinen, plug-in (pistettävät) suojamoduulit
- Suojaustoiminnot: ikääntymis- ja ylikuumenemissuojaus
- Indikointi: visuaalinen vikailmaisin
- Lisäominaisuus: valinnainen etähälytyskosketin
- Standardi: IEC/EN 61643-11
- Teollisuuden ja liikekiinteistöjen sähkönjakelu (pääkeskukset ja alakeskukset)
- Kriittiset kuormat ja automaatiojärjestelmät (ohjaus, mittaus, IT-laitteet)
- Kohteet, joissa salamariski tai voimakkaat kytkentäpiikit (laajat verkot, ulkoiset syötöt)


