Etusivu

CIMCO - Adapteri - Akku CimPress-CimCut 5,0 Ah

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suorituskyky/kapasiteetti:

5000 mAh

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 18 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 5000 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 120 mm

  • Kokonaiskorkeus - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4021103011010

Sähkönumero

6459766

Toimittajan tuotenumero

106672

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

18 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

5000 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

120 mm

Kokonaiskorkeus:

65 mm

Leveys:

75 mm

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Halkaisija:

75 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Paino:

631 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Akku CimPress-CimCut 5,0 Ah, 18V LI-ION integroituLED-kapasiteettinäyttö, suojattu ylikuormitukselta ja ylikuumenemiselta.