Etusivu

CIMCO - Duo 200 muovivaipan kuorija - 120048 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi
CIMCO - Duo 200 muovivaipan kuorija - 120048 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4...28 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - kyllä

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.5...6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064559088

Sähkönumero

6455908

Toimittajan tuotenumero

120048

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4...28 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0.5...6 mm²

Spiraalileikkaus:

ei