CIMCO - Eristyspeite 1200x1200x1.6mm - 140158 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Soveltuu - muu
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103401583
Sähkönumero
6460011
Toimittajan tuotenumero
140158
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Soveltuu:
muu
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Peitekangas, otsonin- ja säänkestävä, erinomainen liekinkestävyys, rasvan- ja haponkestävyys, lämpötilankestävyys -40 °C:sta +100 °C:een, ei tarvitse antioksidanttia, jännitteisten osien peittämiseen. IEC 61112 testattu.1000 V; LxSxK 1200x1200x1,6 mm.


