CIMCO - Hengityksensuojain - FFP1-pölymaski

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - ei
Suodatinluokka - FFP1
Nimellissuojakerroin (NPF) - 1
Uloshengitysventtiili - ei
Soveltuu hitsaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402825
Sähkönumero
6307844
Toimittajan tuotenumero
140282
Tukkuerä
1
Suodattimella:
ei
Suodatinluokka:
FFP1
Nimellissuojakerroin (NPF):
1
Uloshengitysventtiili:
ei
Soveltuu hitsaukseen:
ei
Väri:
valkoinen
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
ei
Suojaa viruksilta:
ei
Nenäpidike:
kyllä
Kertakäyttöinen:
kyllä


