CIMCO - Hengityksensuojain - FFP2 pölymaski venttiilillä

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suodattimella - ei

  • Suodatinluokka - FFP2

  • Nimellissuojakerroin (NPF) - 1

  • Uloshengitysventtiili - ei

  • Soveltuu hitsaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402849

Sähkönumero

6307845

Toimittajan tuotenumero

140284

Tukkuerä

1

Suodattimella:

ei

Suodatinluokka:

FFP2

Nimellissuojakerroin (NPF):

1

Uloshengitysventtiili:

ei

Soveltuu hitsaukseen:

ei

Väri:

valkoinen

Suojaa hiukkasilta:

kyllä

Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:

ei

Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:

ei

Suojaa viruksilta:

ei

Nenäpidike:

kyllä

Kertakäyttöinen:

kyllä

Hengityssuojain FFP2 venttiilillä, DIN EN 149:2001 + A1:2009 mukaan,suojausluokitus FFP2, CE-sertifioitu, ihoystävällinen, varustettuelastisella nauhalla ja uloshengitysventtiilillä, yksittäispakattu.