CIMCO - Hengityksensuojain - Kirurginen maski

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - ei
Suodatinluokka - muu
Uloshengitysventtiili - ei
Soveltuu hitsaukseen - ei
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103017746
Sähkönumero
6307847
Toimittajan tuotenumero
140288
Tukkuerä
1
Suodattimella:
ei
Suodatinluokka:
muu
Uloshengitysventtiili:
ei
Soveltuu hitsaukseen:
ei
Väri:
muu
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
ei
Suojaa viruksilta:
kyllä
Nenäpidike:
kyllä
Kertakäyttöinen:
kyllä
Kirurginen maski suun ja nenän suojaukseen: Ei steriili, pölyltä jabakteereilta suojaava, tekstiilimateriaali, jossa polypropyyliosa,kuminauhalla: VE 50kpl.


