Etusivu

CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 1/2'' SW13

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/2"

  • Mitta - 13 mm

  • Pituus - 50 mm

  • Terän pituus - 8 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103126066

Sähkönumero

6459858

Toimittajan tuotenumero

112606

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/2"

Mitta:

13 mm

Pituus:

50 mm

Terän pituus:

8 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

18.5 mm

Eristetty hylsy DIN 7448, 1/2" karalla, pituus: 50 mm, SW13