Etusivu

CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 1/2'' SW15

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

1/2"

Mitta:

15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/2"

  • Mitta - 15 mm

  • Pituus - 50 mm

  • Terän pituus - 10 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103126097

Sähkönumero

6459839

Toimittajan tuotenumero

112609

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/2"

Mitta:

15 mm

Pituus:

50 mm

Terän pituus:

10 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

21 mm

Eristetty hylsy DIN 7448, 1/2" karalla, pituus: 50 mm, SW15