CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 1/2'' SW27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 27 mm
Pituus - 50 mm
Terän pituus - 18 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126189
Sähkönumero
6459900
Toimittajan tuotenumero
112618
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
27 mm
Pituus:
50 mm
Terän pituus:
18 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
37 mm
Eristetty hylsy DIN 7448, 1/2" karalla, pituus: 50 mm, SW27


