CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 3/8'' SW18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Mitta - 18 mm
Pituus - 28 mm
Terän pituus - 12 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125304
Sähkönumero
6459824
Toimittajan tuotenumero
112530
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Mitta:
18 mm
Pituus:
28 mm
Terän pituus:
12 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
25 mm
Eristetty hylsy DIN 7448, 3/8" karalla, pituus 28 mm, SW18


