Etusivu

CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 3/8'' SW22

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

3/8"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1/2"

Mitta:

22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Mitta - 22 mm

  • Pituus - 28 mm

  • Terän pituus - 14 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103125342

Sähkönumero

6459826

Toimittajan tuotenumero

112534

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Mitta:

22 mm

Pituus:

28 mm

Terän pituus:

14 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Halkaisija:

30 mm

Eristetty hylsy DIN 7448, 3/8" karalla, pituus 28 mm, SW22