CIMCO - Hylsy - Eristetty 1000V 3/8'' SW8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Mitta - 8 mm
Pituus - 28 mm
Terän pituus - 5 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125205
Sähkönumero
6459814
Toimittajan tuotenumero
112520
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Mitta:
8 mm
Pituus:
28 mm
Terän pituus:
5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
12.2 mm
Eristetty hylsy DIN 7448, 3/8" karalla, pituus 28 mm, SW8