CIMCO - Hylsy - Jatkovarsi 1000V 1/2'', 250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Nelikulmainen - 12,5 mm (1/2")
Pituus - 250 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126424
Sähkönumero
6459846
Toimittajan tuotenumero
112642
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Nelikulmainen:
12,5 mm (1/2")
Pituus:
250 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Testattu ISO 3316 mukaan:
ei
1000V VDE jatkovarsi räikälle, jossa on 1/2 tuuman kara, kokonaispituus250 mm.


