CIMCO - Hylsy - Jatkovarsi 1000V 3/8'', 125mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Nelikulmainen - 10 mm (3/8")
Pituus - 125 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125755
Sähkönumero
6459833
Toimittajan tuotenumero
112575
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Nelikulmainen:
10 mm (3/8")
Pituus:
125 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Testattu ISO 3316 mukaan:
ei
1000V VDE jatkovarsi räikälle, jossa on 3/8 tuuman kara, kokonaispituus125 mm.


