CIMCO - Hylsy - Kuusiokolo 1000V 3/8'' SW10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Mitta - 10 mm
Pituus - 65 mm
Terän pituus - 6 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125649
Sähkönumero
6459831
Toimittajan tuotenumero
112564
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Mitta:
10 mm
Pituus:
65 mm
Terän pituus:
6 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
10 mm
1000V VDE, Eristetty kuusiokolohylsy, kara 3/8 tuumaa, SW10


