CIMCO - Jännitekynä 100-250V,poolikynä - 111280 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - hohtolamppu
Jännitteen mittausalue - 100...250 V
Testityyppi - 1-napainen
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064014518
Sähkönumero
6401451
Toimittajan tuotenumero
111280
Tukkuerä
12
Jännitteenilmaisu:
hohtolamppu
Jännitteen mittausalue:
100...250 V
Testityyppi:
1-napainen
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
ei
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Virtalähde:
mitattavasta kohteesta (ilman paristoa)


