Etusivu

CIMCO - Jännitteenkoetin 690V LED LCD - 111429 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED/LCD

  • Jännitteen mittausalue - 12...690 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä

  • Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen/akustinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103114292

Sähkönumero

6407832

Toimittajan tuotenumero

111429

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED/LCD

Jännitteen mittausalue:

12...690 V

Testityyppi:

2-napainen

Vaihejärjestyksen mittaus:

kyllä

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Sisäinen peruskuorma:

kyllä

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

ei

Kuormitus kytkettävissä:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

kyllä

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Jännitteenkoetin 690V AC/DC LCD näytöllä, 12 LEDiä, kiertosuunnanmittaus, suojausluokka IP64. CAT IV