Etusivu

CIMCO - JT-kärkipihti 200mm - 108778 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

suora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suora

  • Pituus - 200 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - muu

  • Soveltuu valokuidulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064596724

Sähkönumero

6459672

Toimittajan tuotenumero

108778

Tukkuerä

6

Muoto:

suora

Pituus:

200 mm

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

muu

Soveltuu valokuidulle:

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä