CIMCO - JT-kärkipihti taivutettu 200mm - 108780 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - kaari
Pituus - 200 mm
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Soveltuu valokuidulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064596755
Sähkönumero
6459675
Toimittajan tuotenumero
108780
Tukkuerä
1
Muoto:
kaari
Pituus:
200 mm
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Soveltuu valokuidulle:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
kyllä


