Etusivu

CIMCO - JT-kärkipinsetit suorat 145mm - 103232 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

suora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 145 mm

  • Muoto - suora

  • Jousella - kyllä

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Antimagneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064599916

Sähkönumero

6459991

Toimittajan tuotenumero

103232

Tukkuerä

1

Pituus:

145 mm

Muoto:

suora

Jousella:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Antimagneettinen:

kyllä

Eristetty:

kyllä