CIMCO - JT-kiintoavain 10mm - 112708 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksipäinen malli - kyllä
Avainväli suuri - 10 mm
Pituus - 110 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Oikealle taivutettu avainpää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127087
Sähkönumero
6459684
Toimittajan tuotenumero
112708
Tukkuerä
5
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainväli suuri:
10 mm
Pituus:
110 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Oikealle taivutettu avainpää:
ei
Avainpään leveys (suuri):
22.5 mm
Avainpään paksuus (suuri):
4.5 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Kartiokahva:
ei
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön



