Etusivu

CIMCO - JT-kiintoavain 19mm - 112722 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avainväli suuri:

19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksipäinen malli - kyllä

  • Avainväli suuri - 19 mm

  • Pituus - 180 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Oikealle taivutettu avainpää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103127223

Sähkönumero

6459711

Toimittajan tuotenumero

112722

Tukkuerä

3

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainväli suuri:

19 mm

Pituus:

180 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Oikealle taivutettu avainpää:

ei

Avainpään leveys (suuri):

43 mm

Avainpään paksuus (suuri):

7.5 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

Kartiokahva:

ei

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Pintakäsittely:

käsittelemätön