Etusivu
Varastointi päättyy

CIMCO - JT-kuusikolo t-avain 6mm - 110814 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi
CIMCO - JT-kuusikolo t-avain 6mm - 110814 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Eristetty - kyllä

  • Avaimen leukaväli - 6 mm

  • Pallopäinen - ei

  • Kohdistinkärki - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6459802

Toimittajan tuotenumero

110814

Tukkuerä

110814

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Eristetty:

kyllä

Avaimen leukaväli:

6 mm

Pallopäinen:

ei

Kohdistinkärki:

ei

Reiällä:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä